木部鉄部用ウレタン 1.6L

木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L - シントーファミリー

有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。
つやありです。

用途木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上特性耐候容量(L)1.6主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料質量(kg)2主な用途木、鉄、コンクリート塗布面積(m2)8~9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上危険物の性状非水溶性内容量1セット(4缶)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5731991257023白(N-95)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731993757043黒(N-10)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731994657053赤(07-40X)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731995557093黄色(22-80X)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731996457123緑(45-40P)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731997357153青(72-40T)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731998257203茶色(15-30D)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731999857333ダークグレー(N-5)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5732000757543クリーム(22-85F)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5732001657623チョコレート(09-20X)1.6
20,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5731992857033グレー(N-7)1.6
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする