オーティ・マットー
JT-491B 潤滑油角筒タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途
潤滑油用タンク
容量(L)
431
仕様
ボールバルブ仕様
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
74
タイプ
角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×1905
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303837
JT-491B
¥
158,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません