マルチプライヤー 本体・ハトメ・スナップ付き
誰でもカンタンに取り付けられるのが特徴です。リングスナップは11mmが4組、スナップボタンは12mmが4組セットされています。
適合スナップ:10~15mm、ハトメ:内径4mmの片面タイプ
材質本体:鋼、ハンドルグリップ:PVC
内容量1個
注意
※メーカーや材質などによって、取り付けできないリングスナップやスナップボタン、ハトメがございますのでご注意ください。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-05-01
- 用途:
- 衣類のボタン付
卸売・小売業
最近 カーディガンとか
ボタンがない物が多くて
スナップとか 手で挟んでつけるスナップ
を買ってつけてたけど
指に力が結構いるので 流石に疲れてきて
今回購入してみました
すぐ届いたので 早速つけてみたら
すごく楽です