ホームベーカリー

ホームベーカリー ツインバード
(1件のレビュー)

食パンに、お子さまも食べやすいソフトパン、残った冷やごはんをおいしく変えるごはんパンといった人気の定番メニューはもちろん、ドライフルーツやナッツなどを入れたアレンジレシピも楽しめます。
さらに、「こね」「発酵」「焼き」の独立モードを搭載。うずまきパンやちぎりパンのようなアレンジパンもつくることができます。
おもちのつけるホームベーカリーがあれば、お正月にも大活躍。焼きいもだって石で焼いたように甘くしっとり仕上がります。健康と美容によいと注目の甘酒だってかんたんに。
初めての方も上級者の方も、これ1台で楽しみ方いろいろです。
1斤と1.5斤の2サイズに対応
各工程を単独で行える「独立モード」搭載
朝に焼き立てが楽しめる15時間タイマー機能

消費電力(W)450(ヒーター400、モーター50) ホワイト 容量食パンの場合:1.5斤/1斤 電源コード(m)1.4 付属品計量カップ、計量スプーン、羽根とり棒、ガイドシート 寸法(mm)約240×350×280 質量(kg)約4.2(付属品含む) 電源AC100V 50/60Hz モード(メニュー1)食パン、(メニュー2)早焼き、(メニュー3)ソフトパン、(メニュー4)スイートパン、(メニュー5)全粒粉パン、(メニュー6)フランスパン風、(メニュー7)ごはんパン、(メニュー8)パン生地作り、(メニュー9)ピザ生地作り、(メニュー10)めん生地作り、(メニュー11)もち、(メニュー12)焼きいも、(メニュー13)甘酒、(メニュー14)こね、(メニュー15)発酵、(メニュー16)焼き タイマー15時間(焼き上がりまで) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58362754 PY-E635W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58362754
2021-10-14
用途:
忙しい時にも機械がやってくれるのが助かります!
RANA企画 様 (卸売・小売業)

ご飯でパンも作れるので、やってみました。思った以上にもちもち感があり、発酵するとご飯の甘みがでてすごく美味しかったです!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする