セーフティーコード1.0kg
1.0kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!
芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない。
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に。
使用荷重(kg)1以下
自然長(mm)約450
セット内容二重リング、工具接続ワイヤー付
ワイヤー径(Φmm)(芯材)約1
コード径(Φmm)約3
最大長(mm)1700
内容量1本
高所作業時の落下防止に。
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59645732 | - | 51491450 | ブラック |
![]() |
セーフティコード1kg | TAKAGI | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09