PROZONE
ウェーブカット砥石 ステンレス・一般金属
特許ウェーブカット形状で安全・速切れ・長持ち。
独自のフランジ一体成型(PAT.)で薄くても空回りしにくい。
軽天工事(壁・天井・下地材)に最適。
放熱効果のあるアルミ箔付。
用途
一般金属・アルミ・銅・ステンレスパイプの切断に。
砥材
AX材
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
厚さ
1.3/1.6mm
粒度、硬度
46P
補強ネット
2枚入
最高周速度
4800m/min
外径
125mm
穴径
22mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59637235
1.3A×125
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください