PROZONE
PROZONEの 切断
PROZONEの 切断砥石
PROZONEの 金属用
ウェーブカット砥石 ステンレス・一般金属
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59637235
品番
1.3A×125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
特許ウェーブカット形状で安全・速切れ・長持ち。
独自のフランジ一体成型(PAT.)で薄くても空回りしにくい。
軽天工事(壁・天井・下地材)に最適。
放熱効果のあるアルミ箔付。
用途
一般金属・アルミ・銅・ステンレスパイプの切断に。
砥材
AX材
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
厚さ
1.3/1.6mm
粒度、硬度
46P
補強ネット
2枚入
最高周速度
4800m/min
外径
125mm
穴径
22mm