BOA BOAの 作業工具 BOAの 水道・空調配管用工具 BOAの 配管用レンチ ミニホームベルトレンチ ミニホームベルトレンチ 注文コード (2件のレビュー) ビン・カン・パイプの開け締めラクラク! 直径(Φmm)10~80まで対応 材質(ベルト)TPV 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 59627837 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TB525TA用エキスパンダヘッド TASCO(タスコ) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ キャンリングケース RIDGID(日本エマソン) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 2段式クイックアクションベンダー TASCO(タスコ) 税込¥5,278~ ¥4,798~ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ エキスパンダセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ フレアツール(FLARING MEISTER) JAPPY 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 替バッテリー エスコ 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) 6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 電動ドリル装着型リーマー JAPPY 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) TASCO(タスコ) 税込¥6,598 ¥5,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用レンチベルトレンチ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 59627837 2021-02-13 用途: ジャムの瓶に ジャムなどの瓶開けに重宝です。 パコッと開きますよ。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 59627837 2020-11-03 用途: 台所で瓶つめの蓋を開ける、ビン側と蓋側の両方が必用 サービス業 力を入れるとゴムが伸びてしまう。「BABY-BOA CONSTRICTOR 10-100mm」とか銘のあるUS製だかを使って良かったので、安いのを追加に買ったが失敗した。安いけどこれには失望した。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります パイプレンチ コーナーレンチ チェーンレンチ ベルトレンチ フレアナットレンチ モーターレンチ シェアする マイページ 最近見た商品