VECTOR-X
「かわす性能」を更に高めるためにフォルムを生み出す、世界初のシルードシステム「VAS」搭載。
いかなるヘルメットでも吸収できるエネルギーの大きさには限りがあるため、現実の事例では大きなエネルギーはかわすしかない。
だから形状も衝撃をかわしやすい滑らかなフォルムと、強靭な帽体をアライは追求してきました。
形状も衝撃をかわしやすい滑らかなフォルムを追求。
理想のフォルムを実現させるための新開発シールドシステム。
新たな樹脂を開発し、スーパーファイバー製ベルトで剛性を強化。
剛性を高めるだけでなく、風の流れもスムーズにする。
RX-7XのType12を受け継ぐ、小型版ディフューザー
エアーの取り入れ口が様々なライディングポジションに対応。
耳上部の冷却効果を向上、爽快感が得られるベンチレーション。
排気効率を下げずに小型化したNEノズル。
フリーフローシステムモードとデフロストモードの2つの機能。
エアロフラップカバーの進化バージョン。
ヘルメットの下部からの風の巻き込みを軽減し、高い整流効果を発揮するエアロパーツ。
デフロストモード時のエアーが目に当たりにくいディフレクター。
素肌と同じ弱酸性に保ち、抗菌・消臭・防汚性能のある新開発フルシステム内装。
調節機能を持たせ、内装フレームを一新。
頭周りのより微妙なフィット感の調整が可能なアジャスタブル・システム内装。
下あごから包み上げるフィット感のFCS構造。
緩衝材の形状が変更された楕円形のスピーカホールのインカム対応FCSパッド。
頬部のより微妙なフィット感の調整が可能。
整流効果を高めるためにフラットボトム化されたネックパッド。
息苦しさを軽減する広い口元スペース。
オプションにより頭周りと頬部のサイズ変更が可能。
規格SNELL/JIS
内装ハイフィッティング・アジャスタブル・FCS内装(抗菌・消臭内装)
シールドVAS-Vシールドシステム、 VAS-V MVシールド(クリアー)標準装備
帽体PB-cLc(ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・タミネート・コンストラクション)
内容量1個
注意
※曇り止めピンロックシートは別売。