曜日別特売

ハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)

ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) - カンペハピオ
(15件のレビュー)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。

用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
注意
【塗装時の注意】■[塗装面に重ねないで] 塗った面を積み重ねないで下さい。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないで下さい。 ■[屋外の無塗装の木材の下塗り] 屋外の無塗装の木材に直接塗る場合は、メーカーの「ウッドシーラー」を下塗りします。 ■[鉄部の下塗り] 鉄部に塗る場合は、充分にサビを落としてメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。 ■[新しいトタンには] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年ぐらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りします。 ■[新しいコンクリート・モルタル面には] 新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上たってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下りしてください。 ■[古いコンクリートなどには] 古いコンクリート・モルタル・サイディングに塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上の為、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。 ※吸い込み、劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。 ■[吸い込みの激しい場所には] 浴室や屋内の吸い込みの激しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、シーラーの代わりに本品と水を1:1に混ぜて薄く下塗りします。 ■[瓦の下塗りには] セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニア)はメーカーの「油性密着シーラー」を塗ります。 ※瓦の種類によっては塗れませんので、用途をご確認ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769973776500110021缶(0.2L)64-1143-621.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59769982776500210021缶(0.2L)くろ64-1143-631.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59769998776500310021缶(0.2L)あか64-1143-641.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770007776500410021缶(0.2L)茶色64-1143-651.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770016776500510021缶(0.2L)黄色64-1143-661.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
59770025776500610021缶(0.2L)みどり64-1143-671.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770034776500710021缶(0.2L)アイボリー64-1143-681.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770043776500910021缶(0.2L)ダークグレー64-1143-691.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770052776501110021缶(0.2L)クリーム色64-1143-701.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770068776508510021缶(0.2L)64-1143-711.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770077776501610021缶(0.2L)こげちゃ色64-1143-721.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770086776501810021缶(0.2L)うすわかくさ色64-1143-731.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770095776502210021缶(0.2L)ライトベージュ64-1143-741.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770104776502310021缶(0.2L)ライトカーキー64-1143-751.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770113776502410021缶(0.2L)チョコレート色64-1143-761.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770122776502810021缶(0.2L)きみどり64-1143-771.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770138776502910021缶(0.2L)橙色64-1143-781.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770147776503010021缶(0.2L)茜色64-1143-791.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770156776503310021缶(0.2L)さくら色64-1143-801.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770165776503610021缶(0.2L)水色64-1143-811.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770174776505110021缶(0.2L)ミルキーホワイト64-1143-821.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770183776505810021缶(0.2L)ライトブラウン64-1143-831.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770192776506410021缶(0.2L)スカイブルー64-1143-841.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770208776506510021缶(0.2L)ライトグレー64-1143-851.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770217776500810021缶(0.2L)クラシックホワイト64-1143-861.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770226776501910021缶(0.2L)オフホワイト64-1143-871.4~2約1枚分
583
519
571(税込)
当日出荷
59770235776500110071缶(0.7L)64-1143-885~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770244776500210071缶(0.7L)くろ64-1143-895~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770253776500310071缶(0.7L)あか64-1143-905~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770262776500410071缶(0.7L)茶色64-1143-915~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770278776500510071缶(0.7L)黄色64-1143-925~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770287776500610071缶(0.7L)みどり64-1143-935~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
59770296776500710071缶(0.7L)アイボリー64-1143-945~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770305776500910071缶(0.7L)ダークグレー64-1143-955~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770314776501110071缶(0.7L)クリーム色64-1143-965~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770323776508510071缶(0.7L)64-1143-975~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
59770332776501610071缶(0.7L)こげちゃ色64-1143-985~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770348776501810071缶(0.7L)うすわかくさ色64-1143-995~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770357776502210071缶(0.7L)ライトベージュ64-1144-015~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770366776502310071缶(0.7L)ライトカーキー64-1144-025~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770375776502410071缶(0.7L)チョコレート色64-1144-035~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770384776502810071缶(0.7L)きみどり64-1144-045~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770393776502910071缶(0.7L)橙色64-1144-055~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59770402776503010071缶(0.7L)茜色64-1144-065~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770418776503310071缶(0.7L)さくら色64-1144-075~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
59770427776503610071缶(0.7L)水色64-1144-085~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770436776505110071缶(0.7L)ミルキーホワイト64-1144-095~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59770445776505810071缶(0.7L)ライトブラウン64-1144-105~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
59770454776506410071缶(0.7L)スカイブルー64-1144-115~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
59770463776506510071缶(0.7L)ライトグレー64-1144-125~7約3.5枚分
1,408
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 屋内の塗装
飲食業

水性なので、臭いがそれほど気にならない。
用具の洗浄や、うすめ液も水なので、扱いやすい。

対象商品 : 59770113
2024-07-22
用途: 自室のメンテナンス

価格的にも安価で、発注から納品迄の時間も非常に短く、
有り難く思います。
次回も是非発注させて頂きます。

対象商品 : 59770052
2024-07-22
用途: 木材の塗装に使用
サービス業

臭いもなく、とても扱いやすくて塗りやすかったです。他の箇所も塗りたいので他の色を購入予定ですが色配合用にもう少し小さいのもあれば有難いです。

対象商品 : 59770086
2024-03-18
用途: 塗装
株式会社メイテック

コンクリートに塗装しました。思った通りの機能が得られました。

対象商品 : 59770235
2023-08-29
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

大変塗りやすくリピート購入です。近所のホームセンターよりもお手頃な値段で購入でき配送も早いので大変助かります。また次回も購入させて頂きます。

対象商品 : 59770603
2023-01-11
用途: 倉庫内

年に一度倉庫内の塗装を行ってるのですが、今回初めて
こちらの商品を使わせていただきました。
特に問題なく塗れました。

対象商品 : 59770174
2022-06-17
用途: 外壁リフォーム
その他業種

とても塗りやすいので素人でもきれいに仕上がります。値上げされたのがちょっと残念

対象商品 : 59770208
2022-01-07
用途: サイディングの補修塗装

サイディングに取り付けていた給湯ボイラを取り外したあとを塗るのに使用しました。色やツヤ感を合わせるのが難しいところですが、そこそこうまくいきました。塗りやすく水性なので後始末が楽です。
乾燥すると少し色が濃いめに感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする