オオサキメディカル
滅菌パウチ付帝切ドレープC
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
寸法(cm)
(メインドレープ)210×300、(穴・異形型)最大幅25×最大長20、(パウチドレープ)72×72・穴42
材質
不織布
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000048
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59909684
00050919
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください