小形LED電球 広配光

小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ

口金E17 光源寿命設計寿命:40000時間 配光角度(°)220 電球の種類LED
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60367335 LDA2N-G-E17-2T4 1個 26 35×74 2.0 230 昼白色 25形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367344 LDA2L-G-E17-2T4 1個 26 35×74 2.1 230 電球色 25形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367353 LDA4N-G-E17-4T4 1個 27 35×74 3.7 440 昼白色 40形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367378 LDA7N-G-E17-6T4 1個 47 38×74 6.9 760 昼白色 60形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367387 LDA8L-G-E17-6T4 1個 26 38×74 7.7 760 電球色 60形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367396 LDA2N-G-E17-2T42P 1箱(2個) 26 35×74 2.0 230 昼白色 25形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367405 LDA2L-G-E17-2T42P 1箱(2個) 27 35×74 2.1 230 電球色 25形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367414 LDA4N-G-E17-4T42P 1箱(2個) 27 35×74 3.7 440 昼白色 40形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367423 LDA4L-G-E17-4T42P 1箱(2個) 47 35×74 3.7 440 電球色 40形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367432 LDA7N-G-E17-6T42P 1箱(2個) 47 38×74 6.9 760 昼白色 60形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367362 LDA4L-G-E17-4T4 1個 27 35×74 3.7 440 電球色 40形相当
オープン
 
 
取扱い終了
60367448 LDA8L-G-E17-6T42P 1箱(2個) 46 38×74 7.7 760 電球色 60形相当
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60367335 LDA2N-G-E17-2T4 60367676 LDA2N-G-E17-2T5 LDA2N-G-E17-2T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367676 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367344 LDA2L-G-E17-2T4 60367685 LDA2L-G-E17-2T5 LDA2L-G-E17-2T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367685 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367353 LDA4N-G-E17-4T4 60367694 LDA4N-G-E17-4T5 LDA4N-G-E17-4T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367694 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367378 LDA7N-G-E17-6T4 60367712 LDA7N-G-E17-6T5 LDA7N-G-E17-6T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367712 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367387 LDA8L-G-E17-6T4 60367728 LDA8L-G-E17-6T5 LDA8L-G-E17-6T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367728 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367396 LDA2N-G-E17-2T42P 60367737 LDA2N-G-E17-2T52P LDA2N-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367737 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367405 LDA2L-G-E17-2T42P 60367746 LDA2L-G-E17-2T52P LDA2L-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367746 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367414 LDA4N-G-E17-4T42P 60367755 LDA4N-G-E17-4T52P LDA4N-G-E17-4T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367755 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367423 LDA4L-G-E17-4T42P 60367764 LDA4L-G-E17-4T52P LDA4L-G-E17-4T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367764 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60367432 LDA7N-G-E17-6T42P 60367773 LDA7N-G-E17-6T52P LDA7N-G-E17-6T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367773 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする