曜日別特売
LDA2N-G-E17-2T4 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367335

LDA2N-G-E17-2T4 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367335
LDA2N-G-E17-2T4 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367335

小形LED電球 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60367335
品番
LDA2N-G-E17-2T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)
26
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×74
定格消費電力(W)
2.0
全光束(Lm)
230
光色
昼白色
明るさ
25形相当
口金
E17
光源寿命
設計寿命:40000時間
配光角度(°)
220
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60367335LDA2N-G-E17-2T460367676LDA2N-G-E17-2T5LDA2N-G-E17-2T4 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367676LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする