アイリスオーヤマ
小形LED電球 広配光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
60367414
品番
LDA4N-G-E17-4T42P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(g)
27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×74
定格消費電力(W)
3.7
全光束(Lm)
440
光色
昼白色
明るさ
40形相当
口金
E17
光源寿命
設計寿命:40000時間
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60367414
LDA4N-G-E17-4T42P
60367755
LDA4N-G-E17-4T52P
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ
1箱(2個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)