曜日別特売

フロアスクレーパー(手押式)

フロアスクレーパー(手押式) - 三笠産業[工具]フロアスクレーパー(手押式) - 三笠産業[工具]フロアスクレーパー(手押式) - 三笠産業[工具]

ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。

仕様走行方式:手動式質量(kg)63出力(W)550寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800付属コード3C-2-5m回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8剥き幅(mm)153/270内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60670216MS-60A100(単相)
385,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする