フレッシュミルサー ミル付コンパクトミキサー
1~2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。
緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。
付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。
カッターのエッジは刃を潰して丸く加工しました。
お手入れの際に指が切れる危険を低減しました。
容器とカッターは分離式なので細かなところまでしっかりと洗えて衛生的に使えます。
付属品ミキサー容器、ミル容器、ミル容器用フタキャップ、取扱説明書、オリジナルレシピ
材質【本体部外装】ABS樹脂、【カッター部形部】シンジオタクチックポリスチレン、【カッタープロペラ】ステンレス、【カッター部パッキン】シリコンゴム、【ミキサー容器】AS樹脂、【ミル容器】AS樹脂
質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9
容量(mL)ミキサー容器有効:420、ミル容器有効:75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)135
電源コード(m)約1.6
定格時間(分)モーター:(連続使用)1以内
保証期間お買い上げ後1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー容器セット時:約15.2×13.4×26.6、ミル容器セット時:約11×13.3×21
内容量1台