UMAREX(ウマレックス) 水分計 モイスチャーマスターコンパクト 水分計 モイスチャーマスターコンパクト 商品レビューを投稿する 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で固い素材やデリケートな木材の含水率を置くだけでわかる水分計。 素材に底面を当てるだけで、瞬時に木材や建設素材の含水率を確かめることができる水分計。 素材の表面を傷めることなく、ワンタッチで乾湿チェック。 デリケートな表面の木材やコンクリートなど固い素材への測定時にも重宝します。 用途 ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 測定範囲(%) (木材)0〜56.4、(モルタル)0〜5、(硬石膏セメント)0〜3.3、(石膏ボード)0〜23.5、(発泡コンクリート)0〜66.5、(コンクリート)0〜5、(石灰混ブロック)0〜5.5 付属品 電池、日本語素材参照カード、日本シリアル番号(本体内側)、純正品検査カード、コンタクトカード、携帯ポーチ、ハードケース納品、保証書、取扱説明書 寸法(mm) 81×154×36 質量(g) 226 電源 9V乾電池1個 測定方式 電気容量方式、平面接触(ラバーパッド) 機能 素材グループ選択(62種)、数値表示、グラフ表示、LED乾湿インジケーター、素材種別、高含水アラーム、自動電源オフ、インデックスモード 測定精度(%) 木材:±2(測定値6〜30時)、建築素材:±0.5(発泡コンクリート:±1) 使用環境温度(℃) 0〜40 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 モイスチャーマスターコンパクト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 60698252 モイスチャーマスターコンパクト ¥47,000 ¥39,900 1 ¥39,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり水分計直流式水分計(電気抵抗式) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 木材水分計 ケツト科学研究所 ¥129,000 (0) 2. 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 ¥33,900 (0) 3. デジタル水分計 カイセ ¥2,890 (19) 4. 水分チェッカー 佐藤計量器製作所 ¥41,900〜 (0) 5. コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 ¥139,000 (0) 6. 赤外線水分計 ケツト科学研究所 ¥169,000 (0) 7. 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子 ¥66,900 (0) 8. 木材水分計 ケツト科学研究所 ¥89,900 (0) 9. 米麦水分計 ケツト科学研究所 ¥41,900 (9) 10. デジタル水分計 モノタロウ ¥13,900〜 (4) 11. 水分計 MBシリーズ オーハウス ¥109,000 (0) 12. 高周波水分計 Greisinger(グライシンガー) ¥39,900 (0) 13. 土壌水分測定器 竹村電機製作所 ¥34,900 (2) 14. 加熱乾燥式水分計 A&D ¥119,000 (0) 15. 赤外線水分計 ケツト科学研究所 ¥279,000 (0) 16. 材料水分計 testo(テストー) ¥14,900 (3) 17. MB赤外線水分計 オーハウス ¥119,000 (0) 18. ダンプマスターコンパクト UMAREX(ウマレックス) ¥32,900 (0) 19. 【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ココHI520 ケツト科学研究所 ¥3,590〜 (1) 20. ハンディ水分計 ケニス ¥46,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。