ワンタッチバッテリーコネクター
材質
(カバー)ABS樹脂
(ターミナル装着部)真鍮
形状ワンタッチ式 + -
質量(g)200
タイプNタイプ(大ポール)
適合車種大型トラック・乗用車
適合バッテリーN50、N70、NS70、N100、 N120、N150、N200、55D26、65D31、 105E41、115F51、145G51、190H52
内容量1セット(2個)
(ターミナル装着部)真鍮
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01662648
2018-12-16
- 用途:
- 自動車の救援用に
自動車・二輪車・自転車関連業
太いジャンピングケーブルと組み合わせて使用。
容量の大きな自動車用バッテリーと組み合わせれば「救援用ジャンパー」に
持ち運び出来るジャンピング・ブースターは内蔵のバッテリーが劣化すると使えなくなるのでこのようにして使っています。