パイロメックス スパッタシート ロール 1000mmX30m

パイロメックス スパッタシート ロール 1000mmX30m 東邦

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノ口をはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO000033 トラスコ品番826-6702 種別ロール 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 連続使用温度(℃)250℃ 瞬間耐熱温度(℃)1300 内容量1本
注意
※JIS A 1323 A種に適合しておりません。
※溶断にはご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60784858 W-0242SP
157,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60784858 W-0242SP 89596176 TKW-0242SP TKW-0242SP スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健 89596176 スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健 1本 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする