testo(テストー)
温度・湿度データロガ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60801922
品番
TESTO184H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
トラスコ品番
494-1586
電源
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
最小表示
0.1℃、0.1%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97
温度測定範囲(℃)
-20~70
メモリー数
64000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60801922
TESTO184H1
63386085
0572 1845
TESTO184H1温度・湿度データロガ
testo(テストー)
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました