Scotch-Weld EPX接着剤 メタルグリップL 190ml

Scotch-Weld EPX接着剤 メタルグリップL 190ml 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

焼き付け塗装に耐える高い耐熱性があります。
溶剤痕がないため、後仕上げが必要ありません。
あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。

用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着 主な用途金属(油面接着可) 仕様2液混合型構造用接着剤、EPX BIG APP(専用ガン) トラスコ品番785-6865 材質主成分:アクリル樹脂 灰色 容量(mL)190 質量(g)250 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 硬化時間15 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※要冷蔵保管
※<スコッチ・ウェルド>は、3M社の商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60830114 METAL L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60830114
2017-12-10
用途:
現場溶接作業の代わりに
有限会社本多工業 様

ここで、購入できるとうれしい。商品は間違いないので入手しやすくなって助かります。
これに勝る金属用接着材は無いのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする