大阪ケミカル ラボ用ポータブル錠剤粉砕機 OML-1 ラボ用ポータブル錠剤粉砕機 OML-1 商品レビューを投稿する 錠剤粉砕に適した粉砕機で大ガラス容器(処理量200ml)、小ガラス容器(処理量50ml)、プラ容器(処理量30ml)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 粉砕後の粉砕槽と容器は簡単に水洗いする事ができるので、コンタミの危険性を極小化できます。 モーターの焼き付きを防ぐ安全装置(リセットスイッチ)が付いています。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 滅菌済ディスポーサブル容器も別売オプションでございます。 用途 錠剤の粉砕や、米・大豆など穀物の粉砕に トラスコ品番 819-9882 セット内容 ガラスカップ(フタ付) 大・小、プラスチック容器(フタ付)、粉砕槽(カッター付)、専用ブラシ 材質 カッター刃:SUS301、ガラス容器:ソーダガラス、プラスチック容器:AS樹脂 幅(mm) 100 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 267 奥行(mm) 116 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 20000 電源 100V・50/60Hz・240W 電源コード(m) 1.4 アズワン品番 5-3402-21 内容量 1台 注意 ※連続運転については5分以内で行って下さい。 ※乾燥物だけの粉砕の場合は連続動作時間が長くなると摩擦熱による急激な温度上昇が起こり、試料に影響を与える可能性がございますので様子をみながら運転するようにして下さい。 ※洗浄の際には食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないで下さい。 ※有機溶剤は使用しないで下さい。 ※非常に硬い試料や繊維質の強い食材など過度な負荷がかかる試料の粉砕は避けて下さい。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 OML-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 60842967 OML-1 ¥19,800 ¥18,900 1 ¥18,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品撹拌・粉砕・混合関連撹拌機器用オプション・羽根 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. フォースミル 大阪ケミカル ¥14,900 (0) 2. 万能粉砕機 IKA ¥699,000 (0) 3. ハンドクラッシャー 大阪ケミカル ¥59,900 (1) 4. ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル ¥89,900 (0) 5. ガーデンシュレッダ RYOBI (リョービ) ¥29,900 (8) 6. 粉砕器 ケツト科学研究所 ¥52,900 (0) 7. 錠剤クラッシャー ナビス(navis) ¥899 (7) 8. 錠剤粉砕機(スマッシャー) 175×175×295mm アズワン ¥66,300 (0) 9. クラッシュミルサー イワタニ ¥6,990 (3) 10. クリーントーミ オギハラ工業 ¥27,900 (1) 11. YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCE ¥29,900 (6) 12. 電動小型粉ひき機 『こなひきさん』 宝田工業 ¥39,900 (3) 13. クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー ¥399,000〜 (0) 14. ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル ¥89,900〜 (0) 15. ピルクラッシャー錠剤粉砕用具 松吉医科器械 ¥14,900 (0) 16. 製粉機 手回し粉ひきハンディU 宝田工業 ¥27,900 (0) 17. プラスチックカッティングミル 大阪ケミカル ¥429,000 (0) 18. 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) ¥25,900 (11) 19. 錠剤粉砕機 SK0001 本体 アズワン ¥11,700 (0) 20. アブソリュートミル 大阪ケミカル ¥209,000 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。