LA-CO
工業用マーカー 「PROLINE HP」
-46℃~66℃で使用できます。
用途
様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-46~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865254
96964
792-6669
オレンジ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60865263
96961
792-6634
黄
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60865272
96963
792-6651
黒
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865288
96974
792-6693
紫
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865297
96965
792-6677
青
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865306
96962
792-6642
赤
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60865315
96960
792-6626
白
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60865324
96966
792-6685
緑
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください