LA-CO
工業用マーカー「PRO WASH」
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途
様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865568
97031
792-6715
黄
¥
770
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
60865577
97033
792-6731
黒
¥
770
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865586
97035
792-6740
青
¥
770
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865595
97032
792-6723
赤
¥
770
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865604
97030
792-6707
白
¥
770
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
返品不可
60865613
97036
792-6758
緑
¥
770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください