モーターフィルター2カバータイプ 20枚入

モーターフィルター2カバータイプ 20枚入 - 橋本クロスモーターフィルター2カバータイプ 20枚入 - 橋本クロスモーターフィルター2カバータイプ 20枚入 - 橋本クロスモーターフィルター2カバータイプ 20枚入 - 橋本クロス

粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。

用途モーター内部へのゴミ侵入防止にセット内容固定用輪ゴム20個材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22耐熱温度(℃)100内容量1セット(20枚)
注意
※モーターカバーのサイズ・形状により使用できない場合があります。この場合は従来のモーターフィルターをご検討下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対応サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865753MC170S787-7064300120~170
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865762MC220S787-7072340170~220
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
60865778MC300S787-7081380220~300
6,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60865787MC350S787-7099400300~350
7,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする