テラウチ(寺内製作所)
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途
傷の付きやすい品物の搬送に
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
耐荷重(kg)
10/ホイール1個
ホイール直径(Φmm)
48
ホイール幅(mm)
12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866934
KR-A6UG-P100X1500L
10/ホイール1個
1500
100
48
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866943
KR-A6UG-P100X1800L
10/ホイール1個
1800
100
48
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866952
KR-A6UG-P100X2000L
10/ホイール1個
2000
100
48
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866968
KR-A6UG-P150X1500L
10/ホイール1個
1500
150
48
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60866977
KR-A6UG-P150X1800L
10/ホイール1個
1800
150
48
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866986
KR-A6UG-P150X2000L
10/ホイール1個
2000
150
48
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60866995
KR-A6UG-P50X1500L
10/ホイール1個
1500
50
48
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867004
KR-A6UG-P50X1800L
10/ホイール1個
1800
50
48
¥
40,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867013
KR-A6UG-P50X2000L
10/ホイール1個
2000
50
48
¥
45,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867022
KR-A6UG-P75X1500L
10/ホイール1個
1500
75
48
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867038
KR-A6UG-P75X1800L
10/ホイール1個
1800
75
48
¥
28,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867047
KR-A6UG-P75X2000L
10/ホイール1個
2000
75
48
¥
31,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。