テラウチ(寺内製作所)
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9
重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途
重量物の搬送に
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
耐荷重(kg)
40/ホイール1個
ホイール幅(mm)
9
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867196
KR-A4-P100X1500L
1500
100
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867205
KR-A4-P100X1800L
1800
100
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867214
KR-A4-P100X2000L
2000
100
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867223
KR-A4-P150X1500L
1500
150
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867232
KR-A4-P150X1800L
1800
150
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867248
KR-A4-P150X2000L
2000
150
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867257
KR-A4-P50X1500L
1500
50
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867266
KR-A4-P50X1800L
1800
50
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867275
KR-A4-P50X2000L
2000
50
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867284
KR-A4-P75X1500L
1500
75
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867293
KR-A4-P75X1800L
1800
75
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867302
KR-A4-P75X2000L
2000
75
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950