ワコー
リン木
(1件のレビュー)
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途
工場、物流倉庫
高さ(mm)
120
奥行(mm)
180
間口(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867318
WRM-400H
818-8799
鉄、木材:檜材(WRM-400H)
3.8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
60867327
WRM-400K
818-8797
鉄、木材:硬木ケンパス材(WRM-400K)
9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください