直流安定化電源

直流安定化電源 A&D

トラスコ品番413-2891 セット内容電源ケーブル、出力ケーブル、取扱説明書 幅(mm)95 質量(kg)3.7 高さ(mm)150 奥行(mm)235 入力電圧(V)AC100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60931903 AD8722D 0~5.0 0~20
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60931903 AD8722D 57378177 AD8722D AD8722D 直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D 57378177 直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする