クリック型トルクレンチ

クリック型トルクレンチ CDI

ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。
ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。(一部除く)
シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。

用途航空機のトルク管理などに 種類プレセット形 精度(%)±3CW、±4CCW 負荷方向左右 主な用途締め付け用 精度±3%CW、±4%CCW(フルスケールの20~100%) 内容量1個
注意
※航空産業向け以外のお客様には販売できません。
※計量法の規定により、提出書類の記入後の出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
差込角(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60932987 4004MFRMH 870 19 85~491
オープン
63,980
70,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60932953 1503MFRMH 483 12.7 34~197
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60932962 6004MFRMH 1067 19 169~779
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60932978 4504MFRMH 870 19 119~593
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60932996 1002MFRMHCDI 406 9.5 16.9~132.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60933005 1502MRMH 258 9.5 2.8~15.3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60933014 2502MRMH 286 9.5 4.0~27.7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする