ヨツギ
絶縁上衣 一般型
材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。
用途
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.3
色
黄色
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
職業別シーン
電気・設備工事
内容量
1着
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954547
YS-121-46-07
小
466-6496
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60954556
YS-121-46-05
大
466-6470
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
60954574
YS-121-46-04
特大
466-6461
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
60954565
YS-121-46-06
中
466-6488
¥
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31264478
YS-121-46-06
中
466-6488
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください