自動散水システム太陽光発電式簡易コントローラーソラクア

自動散水システム太陽光発電式簡易コントローラーソラクア グローベン

電源のとれない場所でも簡単に時間管理が可能です。
120分の直射日照で7日間使用可能です。

用途自動散水用の簡易コントローラー 材質ABS樹脂 仕様立水栓用・減圧弁なし、太陽光発電式(電池交換不要)、設定/曜日指定可能、1日6回散水可能(1分~120分) 付属品蛇口用アタッチメント トラスコ品番819-9622 幅(mm)152 高さ(mm)118 質量(g)500 奥行(mm)90 内容量1台
注意
※水圧は250kpa程度必要です。
※高水圧の場合は減圧弁付をご使用下さい。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止して下さい。
※散水栓用はコントローラー固定支柱が別途必要です。
※使用水は上水をご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60959623 C10SL001
24,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする