ライン精機
デジタル温湿度計
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番
751-7360
質量(g)
264
電源
積層形9V乾電池×1本(付属)
最小表示
0.1℃、0.01%RH
測定項目
温度、湿度、露点
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×33×135
温度測定範囲(℃)
0~80
湿度測定範囲(%)
10~95
プローブ長(mm)
Φ26×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973912
TH-4000
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください