手動タングステン研磨機ターボエース97
電極径は、Φ2.4からΦ4.0まで対応。
研磨角度は、20度固定。ホイール突起部使用により60度・80度が可。
研磨目は、斜め方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
粒度#100
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)100/110
外径(Φmm)75
本体質量(kg)2
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×120
電極長H(mm)25以上
適合電極径(Φmm)2.4/3.2/4.0
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨角度(°)20/60/80および2段円錐
研磨内容手動
内容量1台
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61153024 | MT-11RX | 61152997 | MT-11M |
![]() |
手動タングステン研磨機スーパーターボ | ムラタ溶研 | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |