LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA

LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA - 岩崎電気
(1件のレビュー)

省エネ・メンテネンスフリー、IP44

用途
防犯照明
仕様
耐雷サージ:15kVコモンモード)
色
仕上:メタリックシルバー
質量(g)
700
周波数(Hz)
50/60
温度範囲(℃)
-20~35
入力電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167943E70051SAN1自動点滅機能本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(クリア)14.2105.61500
¥26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61167952E70052SAN1-本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(クリア)14107.11500
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61167968E60051SAN1自動点滅機能本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白色)14.284.51200
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61167977E60052SAN1-本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白色)1485.71200
¥27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61167943
2018-10-10
用途: 局舎の外灯
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様(運輸・通信業)

蛍光灯器具からの置き換えです。明るさも十分でグロー交換も不要なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする