E70051SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気 61167943

E70051SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気 61167943
E70051SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気 61167943
E70051SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気 61167943

LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
61167943
品番
E70051SAN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

省エネ・メンテネンスフリー、IP44

用途
防犯照明
機能
自動点滅機能
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(クリア)
消費電力(W)
14.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.6
定格光束(Lm)
1500
仕様
耐雷サージ:15kVコモンモード)
色
仕上:メタリックシルバー
質量(g)
700
周波数(Hz)
50/60
温度範囲(℃)
-20~35
入力電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率90%)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61167943
2018-10-10
用途: 局舎の外灯
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様(運輸・通信業)

蛍光灯器具からの置き換えです。明るさも十分でグロー交換も不要なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする