アルゴ コーヒービーンズボトル

アルゴ コーヒービーンズボトル - CAPTAIN STAGアルゴ コーヒービーンズボトル - CAPTAIN STAGアルゴ コーヒービーンズボトル - CAPTAIN STAG
材質本体:飽和ポリエステル(耐熱温度100度)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度120度)商品タイプスクリュータイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62094034UW-4001350
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094043UW-4002550
2,200
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする