ArtecRobo T.REX(ティーレックス)
小学生からできるロボットプログラミング。
自分で考えたオリジナルロボットも作れる。
セット内容スタディーノカバー台座付(110×80×26)×1、USBケーブルmini-B(80cm)×1、電池ボックス(69×49×18mm)×1、サーボモーター×3、基本四角(赤×40、黄×6、グレー×6、薄グレー×4、三角A:赤×14、黄×3、薄グレー×4)、ハーフA(赤×5、黄×1、グレー×2、薄グレー×4)、ハーフB(赤×1、グレー×2、薄グレー×8)、ミニ四角(黄×4)、回転軸C(黒)×4、回転軸(白)×6、ステー×4
電源単3電池×3本(別売)
内容量1セット
商品説明動画
T.REX(ティーレックス)