河淳
アクリルカードケース
材質(本体)
アクリル(1.5mm厚)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
方向
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126697
SGA021
A4
横
212
299
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126706
SGA026
A4
縦
299
212
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126715
FA434
A5
横
150
212
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126724
SGA027
A5
縦
212
150
¥
720
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126733
SGA022
A6
横
107
150
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126742
SGA028
A6
縦
150
107
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126758
FA432
B5
横
184
259
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126767
SGA023
B5
縦
259
184
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126776
FA433
B6
横
130
184
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126785
SGA024
B6
縦
184
130
¥
680
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126794
FA435
B7
横
93
130
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126803
SGA025
B7
縦
130
93
¥
290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940