曜日別特売

HVシフトノブ トヨタ

HVシフトノブ トヨタ - ナポレックス

TOYOTAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。[プリウスなど(シフトレバーが自動でもどるタイプ)]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
後貼りシフトパターンタイプ。

質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×40×38適合車種小型スイッチタイプハイブリッド車専用 。シャフトが6mmもしくは8mmの車種内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132936LZ-53シルバー/ブラック
オープン
取扱い終了
62132945LZ-54ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする