LZ-54 HVシフトノブ トヨタ ナポレックス 62132945

 

LZ-54 HVシフトノブ トヨタ ナポレックス 62132945 LZ-54 HVシフトノブ トヨタ ナポレックス 62132945

HVシフトノブ トヨタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62132945 品番LZ-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TOYOTAハイブリッド車小型スイッチタイプ専用。[プリウスなど(シフトレバーが自動でもどるタイプ)]
小型スイッチタイプのハイブリッド車のみ適合。
6mm、8mmシャフト用インサーター付き。
後貼りシフトパターンタイプ。

ブラック 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×40×38 適合車種小型スイッチタイプハイブリッド車専用 。シャフトが6mmもしくは8mmの車種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする