promina LED 輸入車向け ヘッド&フォグ

promina LED 輸入車向け ヘッド&フォグ Seabass Link

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により大光量を実現しヘッドライトとフォグランプに使用できるLEDバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
マルチリフレクター構造の特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。
防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。

用途ハイビーム、ロービム(マルチリフレクター専用)、フォグランプ 仕様冷却電動ファンあり(防塵防水IP67仕様) 消費電力(W)(1灯分)30 全光束(Lm)(2灯合計)4800 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可) 内容量1セット(2個)
関連資料: 適合表
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62145028 PM073 HB3/HB4/H10/HIR2
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
62145037 PM074 H8/H9/H11
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする