曜日別特売

防滴吊はかり

防滴吊はかり - カスタム防滴吊はかり - カスタム
(1件のレビュー)

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)

付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145378LS-501台
10,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
70420474LS-50(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50800997LS-50(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62145378
2017-10-10
用途: 海外旅行のスーツケースの重さ確認
その他業種

軽くて正確で大変便利です。価格も安いのでお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする