大伸化学
塗料用シンナー
(2件のレビュー)
油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分
ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ラッカーシンナーではありませんので、ご注意ください。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74078926
‐
1缶(4L)
4L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
62151303
-
1缶(16L)
16L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください