曜日別特売
モノタロウ

つづりひも 45cm

つづりひも 45cm - モノタロウつづりひも 45cm - モノタロウつづりひも 45cm - モノタロウつづりひも 45cm - モノタロウ
(71件のレビュー)

32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!

用途書類の分類・整理・保存用先端形状セル先(約15mm)全長(mm)450材質ポリエステル内容量1パック(100本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793298450mm
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 伝票のまとめに…
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外セル部分が短かったーーw
確認せずに購入した当方が悪いんですがとにかく使いにくい笑
がんばって100本消費します

1が参考にしています
2025-12-08
用途: 書類の整理

本数と価格が日常使いにちょうどいいので、また買う予定です。

2025-12-17
用途: 保管書類のまとめ
株式会社IDK

セルが短く、紙を通しにくい。ひもの強度が低くすぐ切れそう。紐の品質も悪く紙の穴の通り悪いため、ひっかかりやすく大量の書類をまとめる時に大変でした。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: 書類を綴じること

セル先15㍉が こんなに使いづらいとは 思わなかった。書類が5㎝ほどの厚みなのでとにかく 紐が穴に通りません。 モノタロウ製品で 初めてハズレた感じ。 使うたび イライラして ストレスになる。セル先25㍉ うるし先50㍉ に 買い換えまーす。  男性の上司は もっと 苦戦してる。

3が参考にしています
対象商品 : 62793298
2025-08-01
用途: 書類綴り
サービス業

普通の綴り紐の束半分折りを想像して購入しましたが、
ぎゅっと、袋にまとめられた紐が届きました。
使い勝手は同じかもしれませんが、束にし直して使おうと思います。

2025-06-25
用途: 外の遮光カーテンで

夏の日差しを避けるための遮光カーテンを縛るため使用しています。
丈夫で一夏充分に耐えてくれます。周りを傷つけたくないので丁度良いです。

2025-08-22
用途: 帳票保存
株式会社大力納豆

セルの部分がやや短め。穴に通しづらい気がします。セルの部分をあと3㎜ぐらい伸ばしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 62793298
2026-01-03
用途: 書類のファイル
サービス業

他の商品に比べて、何の変わりなく使うことができました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする