パール金属
ボトルモード ピッチャー
容量(L)
1
材質
アクリル樹脂
質量(g)
280
外径×高さH(Φmm×mm)
90×285
耐熱温度(℃)
-20~80、-20~140
材質(パッキン)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791873
HB-2994
セルリアン
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
62791882
HB-2995
ワイン
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
62791898
HB-2996
オリーブ
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
62791907
HB-2997
プレーン
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください