パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
ボトルモード ピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791882
品番
HB-2995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
材質
アクリル樹脂
色
ワイン
質量(g)
280
外径×高さH(Φmm×mm)
90×285
耐熱温度(℃)
-20〜80、-20〜140
材質(パッキン)
シリコーンゴム