HB-2994 ボトルモード ピッチャー パール金属 62791873

ボトルモード ピッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62791873 品番HB-2994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1 材質アクリル樹脂 セルリアン 質量(g)280 外径×高さH(Φmm×mm)90×285 耐熱温度(℃)-20〜80、-20〜140 材質(パッキン)シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする