ニュー冷ベストロング

ニュー冷ベストロング - つくし工房ニュー冷ベストロング - つくし工房ニュー冷ベストロング - つくし工房
(2件のレビュー)

長時間持続型保冷剤(220g)を3~5個使用。
フロント部(2ケ所)に広がりとズレ防止のアジャスター付き。
伸縮性と通気性に優れた6m/m目メッシュ素材で作業も快適。

セット内容冷却ベスト本体、保冷剤3個、保冷バッグサイズフリー質量(g)785(保冷剤3個セットした場合の本体時)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879145CN122
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62879145
2022-07-12
用途: 冷房が効く前の灼熱の工場に果敢に挑む時
有限会社祥栄製作所製造業

冷える場所が筋肉や血管が多いところなので体感より冷え冷えです
気付かぬうちに局地的に冷えてるのでご注意です、付属の保冷材は
食品用保冷剤と比べて結露も少なく冷感長持ち。

1が参考にしています
対象商品 : 62879145
2017-08-30
用途: 溶接作業
建設業・工事業

これで溶接作業がしやすくなりました。暑さ対策に役立ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする