曜日別特売

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M - バンドー化学
(1件のレビュー)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927944100HPS5M225225
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927953100HPS5M230230
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927962100HPS5M255255
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927978100HPS5M275275
2,130
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62927987100HPS5M285285
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62927996100HPS5M295295
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928005100HPS5M300300
2,130
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928014100HPS5M305305
2,190
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928023100HPS5M320320
2,190
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928032100HPS5M325325
2,190
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928048100HPS5M350350
2,190
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62928057100HPS5M375375
2,300
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928066100HPS5M390390
2,300
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
62928075100HPS5M400400
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62928084100HPS5M410410
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928093100HPS5M420420
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928102100HPS5M425425
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928118100HPS5M435435
2,430
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928127100HPS5M440440
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928136100HPS5M445445
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928145100HPS5M450450
2,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928154100HPS5M475475
2,540
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928163100HPS5M490490
2,540
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928172100HPS5M500500
2,540
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928188100HPS5M520520
2,670
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928197100HPS5M525525
2,670
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928206100HPS5M550550
2,670
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928215100HPS5M560560
2,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928224100HPS5M565565
2,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928233100HPS5M570570
2,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928242100HPS5M575575
2,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928258100HPS5M600600
2,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928267100HPS5M625625
2,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928276100HPS5M635635
2,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928285100HPS5M645645
2,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928294100HPS5M650650
2,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928303100HPS5M665665
3,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928312100HPS5M670670
3,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928328100HPS5M675675
3,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928337100HPS5M695695
3,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928346100HPS5M700700
3,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928355100HPS5M710710
3,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928364100HPS5M725725
3,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928373100HPS5M740740
3,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928382100HPS5M750750
3,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928398100HPS5M765765
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928407100HPS5M770770
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928416100HPS5M775775
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928425100HPS5M780780
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62928434100HPS5M800800
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62928048
2023-07-02
用途: 自動ドア修理
阿部歯科医療・福祉・介護関連業

滑りや伸びもなく、しっかり着き、正常な動きに戻りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする